INFINEON Infineon RF mixer diode

Sebelum PPN:
Rp9.699.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Maximum continuous forward current: 130mA, Number of elements per chip: 2, Peak reverse repetition voltage: 4V, Mounting type: Surface mounting, Package type: SOT-23, Diode technology: Schottky, Pin count: 3, Maximum order Directional voltage drop: 600 mV, length: 2.9 mm, width: 1.3 mm, height: 1 mm, operating temperature Min: -55 °C, Schottky barrier diode, Infineon

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan