INFINEON Infineon P-channel IGBT

Sebelum PPN:
Rp469.900 - Rp11.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Maximum continuous collector current: 150 A, Maximum collector-emitter voltage: 1200 V, Maximum gate-emitter voltage: ±20 V, Maximum power consumption: 938 W, Package type: TO-247, Mounting type: Through hole, Channel type : P, Number of pins: 3, Switching speed: 20kHz, Transistor configuration: Single, Length: 15.9mm, Width: 5.1mm, Height: 21.1mm, Dimensions: 15.9 x 5.1 x 21.1mm, Operating temperature Min: -40 °C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan