INFINEON Infineon 5 channel unidirectional TVS diode

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Diode configuration: Complex array, Maximum clamping voltage: 9.2V, Mounting type: Surface mount, Package type: SC-74, Pin count: 6, Maximum peak pulse current: 6A, ESD protection: Yes, Number of elements per chip : 5, Operating temperature Min: -40 °C, Operating temperature Max: +125 °C, Width: 1.6mm, ESD protector, Infineon. Infineon Transient Voltage Suppression (TVS) diode suitable for applications requiring high speed ESD protection

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan