FESTO Stepping motor Festo EMMS-ST series

Sebelum PPN:
Rp23.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Step angle: 1.8 ° * Rated voltage: 48 V dc * Stepping motor type: Hybrid * Shaft diameter: 5 mm * Allowable current value: 1.8 A * Shaft length: 24 mm * Depth: 94 mm * Resistance / Phase: 1.75Ω * Output speed: 1740 RPM

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan