OSRAM Opto Semiconductors OSRAM Visible LED DURIS E2835 series

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
LED color: White * Package type: SMT * Mounting type: Surface mounting * Number of LEDs: 1 * Forward voltage: 3.3 V * Number of pins: 2 * View angle: 120 ° * Luminance flux: 76 lm * Lens shape: Rectangular * Dimensions: 3.2 x 2.8 x 0.65mm * Lens color: yellow

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan