OSRAM Opto Semiconductors OSRAM high power LED OSCONIQ series

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
LED color: White * Package type: SMD * Mounting type: Surface mounting * Number of LEDs: 1 * Forward voltage: 3.2 V * Number of pins: 2 * View angle: 120 ° * Luminous flux: 260 -> 290 lm * Lens shape: Dome * Dimensions: 3.7 x 3.7 x 2.15mm * Series: OSCONIQ

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan