OSRAM Opto Semiconductors OSRAM 950Nm Infrared LED, Mini TOPLED

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Peak wavelength: 950nm * Package type: Mini TOPLED * Radiant flux: 40mW * Radiant intensity: 75mW / sr * Mounting type: Surface mounting * Directional half-value angle: ± 65 ° * Number of LEDs: 1 * Number of pins: 2 * Dimension: 2.1 x 1.5 x 1.25mm * Lens shape: Rectangle * Series: SFH 4247 * LED material: SnAgCu * Maximum supply voltage: 3.6V * Automotive standard: AEC-Q101

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan