AAVID THERMALLOY Erwitthermalloy heatsink for transistors (Heat sink khusus transistor)

Sebelum PPN:
Rp109.900 - Rp799.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Compatible products: TO-220, Length: 12.5mm, Width: 30.4mm, Height: 31.2mm, Dimensions: 12.5 x 30.4 x 31.2mm, Thermal resistance: 13°C/W, Mounting: PCB through hole, Color: Black, TO220 Channel Style 13°C/W with Solderable Tabs and Twisted Fins. Channel style heatsink features solderable tabs and twisted fins Use with TO-220 packages

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan