XP POWER XP Power Isolated DC-DC Converter QHL600 Series

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Output voltage: 12V dc, Input voltage range: 180 -> 425 V dc, Insulation voltage: 3000 (Minimum)V dc, Rated power: 600W, Output current: 50A, Mounting type: Through hole, Number of outputs: 1, Efficiency: 89.5 %, Package: Brick, Load regulation: ±0.5, Maximum temperature: +100°C, Series: QHL600

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan