XP POWER XP Power Isolated DC-DC Converter QSB75 Series

Sebelum PPN:
Rp3.699.900 - Rp3.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Output voltage: 12V dc, Input voltage range: 9 -> 36 V dc, Input voltage nominal: 24 V dc, Insulation voltage: 1.5kV dc, Rated power: 75W, Output current: 6.25A, Mounting type: PCB mount, Number of outputs : 1, Efficiency: 86%, Load regulation: ±0.2, Maximum temperature: +100°C, Series: QSB75

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan