XP POWER XP Power Isolated DC-DC Converter QSB400 Series

Sebelum PPN:
Rp9.099.900 - Rp10.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Output voltage: 24V dc, Input voltage range: 9 -> 36 V dc, Input voltage nominal: 24 V dc, Isolation voltage: 1.5kV dc, Rated power: 400W, Output current: 16.6A, Mounting type: PCB mount, Number of outputs : 1, Efficiency: 87%, Package: Brick, Load regulation: ±0.5, Maximum temperature: +100°C, Series: QSB400

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan