XP POWER XP Power Isolated DC-DC Converter QSB300 Series

Sebelum PPN:
Rp6.999.900 - Rp7.099.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Output voltage: 28V dc, Input voltage range: 18 -> 75 V dc, Input voltage nominal: 48 V dc, Insulation voltage: 1.5kV dc, Rated power: 300W, Output current: 12.5A, Mounting type: PCB mount, Number of outputs : 1, Efficiency: 90%, Load regulation: ±0.2, Maximum temperature: +100°C, Series: QSB300

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan