XP POWER XP Power Isolated DC-DC Converter QSB350 Series

Sebelum PPN:
Rp5.299.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Output voltage: 12V dc, Input voltage range: 18 -> 36 V dc, Input voltage nominal: 24 V dc, Isolation voltage: 1.5kV dc, Rated power: 350W, Output current: 29.2A, Mounting type: PCB mount, Number of outputs : 1, Efficiency: 91.5%, Load Regulation: ±0.2, Maximum Temperature: +100°C, Width: 57.9mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan