XP POWER XP Power Isolated DC-DC Converter JITX Series

Sebelum PPN:
Rp869.900 - Rp16.999.900
Spesifikasi
Accuracy (%)Max±1(Initial Set)
Capacitance (pF)Max50
Cooling MethodNatural convection
Dimensions (mm)21.85x11.1x9.2
Efficiency0.84
Humidity (% RH)95 (no condensation)
Insulation Resistance (ohm)10<sup>9</sup>
Insulation Voltage (V)DC1500
Mass (g)4.8
Operating Temperature Range (°C)-40~+90
Output Current (mA)±200
Output voltage (V)DC±15
PackageSIP-8
Power Density44Win<sup>3</sup>
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Power (W)6
Ripple Current (mA)Max30pk-pk
Ripple Noise (mVp-p)75
Safety StandardUL,CSA,CE,UKCA
SeriesITX
Storage Temperature Range (°C)-55~+125
Switching Frequency (kHz)0.1~1.5
Temperature coefficient0.02%/°C
Type of Terminal FittingThrough hole

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan