XP POWER XP Power Isolated DC-DC Converter IA Series

Sebelum PPN:
Rp219.900 - Rp4.299.900
Spesifikasi
Accuracy (%)Max±3(Setpoint)
Capacitance (pF)60
Cooling MethodNatural convection
Dimensions (mm)19.3x6.09x10.16
Insulation Resistance (ohm)10<sup>9</sup>
Insulation Voltage (kV)DC1
Mass (g)2.3
Operating Temperature Range (°C)-40~+85
PackageSIP
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Power (W)1
Ripple Noise (mVp-p)75
Safety StandardUL,CE,UKCA
SeriesIA
Storage Temperature Range (°C)-40~+125
Switching Frequency (kHz)80
Temperature coefficient0.02%/°C
Type of Terminal FittingThrough hole

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan