XP POWER XP Power AC / DC Converter 36V dc

Sebelum PPN:
Rp6.499.900 - Rp21.999.900
Spesifikasi
Accuracy (%)±1(Initial Set)
Efficiency0.85
Input Frequency (Hz)47~63
Leakage Current (mA)max0.5(264VAC 60Hz)
Operating Humidity (%RH)95 (no condensation)
Operating Temperature Range (°C)-20~+70
Output voltage (V)DC36
Overload Protection110~140%
Overvoltage Protection115~145% Vnom
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Short Circuit ProtectionConstant current characteristic
Start-up Time50ms (startup)
Storage Temperature Range (°C)-40~+85
Temperature coefficient0.05%/°C
Type of Terminal FittingChassis mount

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Standby power: 5V/1A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan