XP POWER XP Power AC / DC Converter 3.3V dc

Sebelum PPN:
Rp999.900 - Rp1.699.900
Spesifikasi
Cooling MethodConvection-cooled
Humidity (% RH)95 (no condensation)
Input Frequency (Hz)47~63
Input Power (W)max0.3(No load)
Operating Temperature Range (°C)-20~+70
Output voltage (V)DC3.3
Overvoltage Protection195~216% Vnom
PackageOpen frame
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Ripple Noise (mVp-p)50
Start-up Timemax14ms (startup)
Switching Frequency (kHz)70
Temperature coefficient0.05%/°C
Type of Terminal FittingChassis mount

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan