XP POWER XP Power 0 → 5 V dc DC-DC converter Isolated type High voltage output type

Sebelum PPN:
Rp3.299.900 - Rp15.999.900
Spesifikasi
ConstitutionSolid vacuum encapsulation,UL 94 V-0 rated
Cooling MethodNatural convection
Humidity (% RH)95 (no condensation)
Input Voltage (V)DC5
Insulation Voltage (V)Max500
Number of Outputs1
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Safety StandardUL,CE,RoHS
Storage Temperature Range (°C)-55~+105

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Output voltage tolerance: ±10%

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan