TURCK Turck rotary encoder Inductive Angle hollow M12

Sebelum PPN:
Rp20.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Output signal type: analog, shaft type: hollow, power supply voltage: 15 -> 30 V dc, resolution: 16 bits, IP rating: IP68, IP69K, overall height: 81 mm, overall width: 74 mm, overall depth Size: 24mm, operating temperature Min: -25°C, operating temperature Max: +85°C, connection type: M12

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan