TURCK Turck PLC I / O module

Sebelum PPN:
Rp25.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of inputs: 1, Number of outputs: 1, Compatible products: IO-Link master, Number of inputs/outputs: 1, Voltage category: 24 V dc, Output current: 40 mA, Module type: Serial communication, Length: 54 mm, Width: 41mm, Depth: 24mm, Dimensions: 54 x 41 x 24 mm, Operating Temperature Min: -5°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan