HY Electronic Corp HY Electronic Corp Rectifier Bridge Diode, 4-Pin GBP

Sebelum PPN:
Rp159.900 - Rp199.900
Spesifikasi
Bridge TypeSingle-phase
ConstitutionSingle
Length (mm)14.75
Number of Pins4
Operating Temperature Range (°C)-55~+150
PackageGBP
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceThrough hole
TypeTube type
Width (mm)3.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan