HY Electronic Corp HY Electronic Corp Bridge diode for rectification, 4-Pin 2GBJ

Sebelum PPN:
Rp179.900 - Rp189.900
Spesifikasi
Bridge TypeSingle-phase
ConstitutionSingle
Length (mm)20.6
Number of Pins4
Operating Temperature Range (°C)-55~+150
Package2GBJ
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceThrough hole
TypeTube type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan