HY Electronic Corp HY Electronic Corp Bridge diode for rectification, 4-Pin KBPC

Sebelum PPN:
Rp1.999.900 - Rp12.999.900
Spesifikasi
Bridge TypeSingle-phase
ConstitutionSingle
Length (mm)28.8
Number of Pins4
Operating Temperature Range (°C)-55~+150
PackageKBPC
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceThrough hole

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan