HY Electronic Corp HY Electronic Corp Rectifier Diode, Surface Mount, 2-Pin DO-214AA (SMB) Silicon Junction

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
ConstitutionSingle
Height (mm)2.24
Length (mm)4.7
Maximum Forward Voltage Drop (V)1.1
Number of Pins2
PackageDO-214AA (SMB)
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount
TechnologySilicon junction
Width (mm)3.94
number of element per chip1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan