HY Electronic Corp HY Electronic Corp Schottky Barrier Diode, Surface Mount, 2-Pin DO-214AA (SMB)

Sebelum PPN:
Rp389.900 - Rp20.999.900
Spesifikasi
ConstitutionSingle
Length (mm)4.7
Number of Pins2
PackageDO-214AA (SMB)
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount
Width (mm)3.94
number of element per chip1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan