Hongfa Hongfa Europe GMBH Relay 5V dc, 2c contact 10 A PCB mounting

Sebelum PPN:
Rp269.900 - Rp5.499.900
Spesifikasi
Coil Rated Voltage (V)DC5
Coil Voltage (V)5(DC)
Contact ConfigurationDPDT
Contact MaterialSilver alloy
Humidity (% RH)5~85
Length (mm)29
Maximum Allowable Contact Current (A)10
Number of Poles2
Operating Temperature Range (°C)-40~85
Operational FunctionNon-latching type
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Service Life1x10<sup>7</sup>
Switching Current (A)10
Terminal ShapePCB
Terminal TypeBoard pin
TypeTray type
Type of SignBoard mounting

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan