Hongfa Hongfa Europe GMBH Relay 5V dc, 1c contact 20 A PCB mounting

Sebelum PPN:
Rp179.900 - Rp8.899.900
Spesifikasi
Coil Rated Voltage (V)DC5
Contact Configuration1c
Length (mm)29
Maximum Allowable Contact Current (A)20
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Terminal ShapePCB
Terminal TypeBoard pin
Type of SignPrinted board

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan