Hongfa Hongfa Europe GMBH Relay 24V dc, 2c contact 4 A surface mount

Sebelum PPN:
Rp579.900
Spesifikasi
Coil Voltage (V)24dc
Contact ConfigurationDPDT
Dimensions (mm)15x7.5x8.5
Height (mm)8.5
Length (mm)15
Maximum Switching Voltage (AC V)277
Maximum Switching Voltage (DC V)220
Operating Temperature (°C)(Min)-40
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan