Hongfa Hongfa Europe GMBH Relay 24V dc, 1c contact 2 A PCB mounting

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Coil Voltage (V)24dc
Contact ConfigurationSPDT
Dimensions (mm)12.5x7.5x10
Height (mm)10
Length (mm)12.5
Maximum Switching Voltage (AC V)125
Maximum Switching Voltage (DC V)60
Number of Poles1
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Terminal TypeBoard pin

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan