Hongfa Hongfa Europe GMBH Relay 12V dc, 2c contact 4 A surface mount

Sebelum PPN:
Rp689.900 - Rp4.199.900
Spesifikasi
Coil Voltage (V)12dc
Contact ConfigurationDPDT
Dimensions (mm)15x7.5x9
Height (mm)9
Length (mm)15
Maximum Switching Voltage (AC V)277
Maximum Switching Voltage (DC V)220
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan