Hongfa Hongfa Europe GMBH Relay 12V dc, 2c contact 4 A PCB mounting

Sebelum PPN:
Rp349.900 - Rp3.999.900
Spesifikasi
Coil Voltage (V)12(DC)
Contact ConfigurationDPDT
Humidity (% RH)5~85
Length (mm)15
Mass (g)About 2
Maximum Switching Voltage (AC V)277
Maximum Switching Voltage (DC V)220
Operating Temperature Range (°C)-40~85
Protection ClassPlastic seal
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Switching Current (A)2
Terminal ShapeDIP,SMT
Terminal TypeBoard pin

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan