Hongfa Hongfa Europe GMBH Relay 12V dc, 2c contact 2 A PCB mounting

Sebelum PPN:
Rp199.900 - Rp509.900
Spesifikasi
Coil Voltage (V)12(DC)
Contact ConfigurationDPDT
Humidity (% RH)5~85
Maximum Switching Power (DC W)60
Number of Poles2
Operating Temperature (°C)(Min)-40
Operating Temperature Range (°C)-40~85
Protection ClassPlastic seal
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Service Life1x10<sup>8</sup>
Switching Current (A)2
Terminal TypeBoard pin
Type of SignBoard mounting

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan