Hongfa Hongfa Europe GMBH Relay 12V dc SPNO 12 A, 16 A Board Mount

Sebelum PPN:
Rp249.900 - Rp1.599.900
Spesifikasi
Coil Rated Voltage (V)DC12
Coil Voltage (V)12(DC)
Contact ConfigurationSPST
Contact MaterialSilver alloy
Dimensions (mm)29x12.7x15.7
Height (mm)15.7
Humidity (% RH)5~85
Length (mm)29
Maximum Switching Voltage (DC V)300
Number of Poles1
Operating Temperature Range (°C)-40~85
Operational FunctionNon-latching type
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Service Life1x10<sup>7</sup>
Switching Current (A)12,16
Terminal ShapePCB
Terminal TypeBoard pin
Type of SignBoard mounting

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan