HENGSTLER Hengstler Incremental Incremental 1000 RI38 Series

Sebelum PPN:
Rp9.999.900
Spesifikasi
Encoder TypeIncremental
IP GradeIP40
Maximum Rotation Speed (rpm)10000
Number of Pulses1000
Operating Temperature (°C)(Min)-10,(Max)+60
Output SignalPush-pull
Overall Height (mm)46.5
Power Supply Voltage (V)10->30dc
SeriesRI38
ShaftSolid

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan