HENGSTLER Hengstler Incremental Incremental 100 RI32 Series

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Encoder TypeIncremental
Frequency (kHz)(Switching) 200
IP GradeIP40
Maximum Rotation Speed (rpm)6000
Number of Pulses100
Operating Temperature (°C)(Min)-10,(Max)+60
Output SignalPush-pull
Overall Height (mm)27
Power Supply Voltage (V)10->30dc
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
ShaftSolid

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan