HENGSTLER Hengstler hour counter PCB mounting

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Character Height (mm)3.5
Display Range0-> 99999.99
Input MethodVoltage
Number of Digits7
Operating Temperature (°C)(Max)+60
Power Supply Voltage (V)5->12dc
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
(Count tolerance) 99999.99

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan