HENGSTLER Hengstler Absolute type Absolute Solid AC36 series

Sebelum PPN:
Rp20.999.900
Spesifikasi
IP GradeIP64
Maximum Rotation Speed (rpm)10000
Operating Temperature (°C)(Min)-40,(Max)+100
Output SignalGray, SSI
Overall Height (mm)48.1
Power Supply Voltage (V)7->30dc
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Resolution12 bit
SeriesAC36
ShaftSolid

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Encoder technology: Absolute

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan