HENGSTLER Hengstler Absolute type Absolute 2048 Hollow AD36 series

Sebelum PPN:
Rp21.999.900
Spesifikasi
Frequency (kHz)(Switching) 500
IP GradeIP40
Maximum Rotation Speed (rpm)10000
Number of Pulses2048
Operating Temperature (°C)(Min)-40,(Max)+120
Output SignalGray, SSI
Overall Height (mm)32.8
Power Supply Voltage (V)7->30dc
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Resolution13 bits
ShaftHollow

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Encoder technology: Absolute

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan