HARWIN HARWIN PCB connection header Datamate L-Tek series 6 poles 2 rows

Sebelum PPN:
Rp159.900 - Rp3.199.900
Spesifikasi
Cell Spacing (mm)2
Number of Contacts6
Number of Lines2
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Voltage (V)120ac/dc
SeriesDatamate L-Tek
Type of HousingStraight
Type of SignSurface mount
Type of TerminalSolder

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
DIL Plug-Vertical SMT. This L-Tek DIL 180 ° SMT header product is part of Harwin's Datamate series. M80-826 has no latch

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan