HARWIN HARWIN connector housing female M20-10 series

Sebelum PPN:
Rp259.900 - Rp9.699.900
Spesifikasi
Cell Spacing (mm)2.54
Depth (mm)14
Material (Housing)PPO
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SeriesM20-10
Suitable Crimping TerminalM20 series connector
Type of HousingStraight
male / femaleFemale

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Connector. Crimp housing for use with M20-118 contacts (typical part number 681-2878)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan