ROHM ROHM Surge resistance

Sebelum PPN:
Rp39.900 - Rp499.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Resistance: 22kΩ, Package/Case: 1206, Tolerance: ±1%, Rated Power: 0.5W, Temperature Coefficient: ±100ppm/°C, Technology: Thick Film, Automotive Standard: AEC-Q200, Length: 6.3mm, Depth : 3.2mm, Height: 0.55mm, Series: ESR, Operating temperature Min: -55°C, Operating temperature Max: +155°C, Tape width: 8mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan