ROHM ROHM NPN transistor with built-in resistor

Sebelum PPN:
Rp569.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Transistor type: NPN * Number of elements per chip: 1 * Maximum continuous collector current: 100 mA * Maximum collector-emitter voltage: 50 V * Standard input resistance: 4.7 kΩ * Mounting type: Surface mounting * Package type: SOT- 323 * Pin Count: 3 * Minimum DC Current Gain: 30 * Maximum Power Consumption: 200 mW * Standard Resistance Ratio: 1 * Configuration: Single * Width: 1.35mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan