RADIALL Radiall power connector

Sebelum PPN:
Rp1.899.900 - Rp2.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Rated current: 250A, Pole type: 1P, Plug/Socket: Socket, Rated voltage: 1.25kV, Mounting type: Cable mount, Color: Green, IP protection class: IP2X, IP67, Male/female: Female, Cable CSA: 70mm2 , Terminal method: Screw, Operating temperature Min: -30°C, Operating temperature Max: +120°C, Series: SPPC-HK

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan