RADIALL Radiall SMP connector

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Male/Female: Male * Retention: Complete detent * Body orientation: Straight * Terminal method: Solder * Mounting type: Cable mount * Body plating: Gold over nickel plating * Impedance: 50Ω * Operating temperature Min: -65 °C *Operating temperature Max: +165 °C *Operating frequency: 0 -> 40GHz *Contact plating: Gold over nickel *Contact material: Beryllium copper *Straight Cable Plug, Solder. Full detent

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan