RADIALL Radiall BNC connector plug

Sebelum PPN:
Rp309.900 - Rp78.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Male/Female: Male *Mounting type: Flange mount *Impedance: 50Ω *Terminal method: Solder *Body orientation: Straight *Bulkhead: Yes *Operating frequency: 0 -> 4GHz *Body plating: Nickel *Operating temperature Max: +165°C * Contact material: Brass * Contact plating: Gold over nickel * Male BNC flange socket. Male square flange socket for panel mounting. Mount using four screws (not provided). Solder connection.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan