HUBER & SUHNER QMA connector

Sebelum PPN:
Rp619.900 - Rp789.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* Cable is not included
Feature
Specification
Male / Female: Male * Body orientation: Right angle * Terminal method: Crimp * Mounting type: Cable mount * Body plating: Copper alloy * Cable type: RG58 C / U * Impedance: 50Ω * Operating frequency: 0 -> 11GHz * Contact plating : Gold * Contact material: Brass * 90 ° cable plug

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan