OSI Optoelectronics Photodetector

Sebelum PPN:
Rp2.899.900 - Rp12.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Peak sensitivity wavelength: 1650nm * Mounting type: Through hole mounting * Dimensions: 5.4 Dia. X 3.75mm * Applications: ATM, Fiber Channel, Gigabit Ethernet, High-speed optical communication * Package type: TO-46 * Height: 3.75mm * Width : 5.4 Dia.mm * Series: FCI

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan