NXP NXP 8-channel LED driver IC

Sebelum PPN:
Rp279.900 - Rp89.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)3.1x3.1x0.95
Height (mm)0.95
Length (mm)3.1
Number of Pins8
Number of Segments8
Operating Temperature Range (°C)-40~85
PackageTSSOP
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount
Width (mm)3.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Serial I / O peripheral, NXP

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan