NOVA Nova Thick Film Chip Resistor Sample Kit

Sebelum PPN:
Rp5.699.900
Spesifikasi
Resistance10~6.8KΩ,10K~1MΩ
Resistance Tolerance (%)±1
SeriesSMR-06
TechnologyThick film
Type of SignSurface mount

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
[Number of values] 48

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan