Lovato Thermal overload relay Lovato RF9

Sebelum PPN:
Rp2.699.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Control voltage: 690 V ac, Rated current of contact: 0.6 -> 1 A, Pole setting: 3P, Mounting style: Snap type, Series: RF9, Normal state configuration: NO / NC (auxiliary), Number of auxiliary contacts : 2, Allowable input: 0.55 kW, Reset method: Manual, Length: 54.5 mm, Operating temperature range: -20 -> +55 °C, 3-pole thermal overload relay 11 RF9. Type RF9 motor protection relay (BG series mini contact Manual reset.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan